曜日別特売
CQ2YB40-15DCMZ CQ Series(CQ2YB40) SMC 37862378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YB40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37862378品番CQ2YB40-15DCMZ
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする