メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37862449
品番
UFTC-6CNB02
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
型
B型
寸法(mm)
0.2×5.5
ヒーター温度(℃)
352
仕様
曲がり
質量(g)
2