曜日別特売
CQ2YB40TF-15DCZ CQ Series(CQ2YB40TF) SMC 37862502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YB40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード37862502品番CQ2YB40TF-15DCZ
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ストローク(mm)15ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする