※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YB40TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
10
15
20
25
40
50
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37862536
品番
CQ2YB40TF-20DCMZ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード