メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
D型
仕様
曲がり
注文コード
37862799
品番
STP-CHB15
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
型・仕様
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
型
D型
仕様
曲がり
寸法(mm)
1.5×124
質量(g)
6
角度(°)
30
ヒーター温度(℃)
386