メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37862957
品番
STP-DRH35
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
型・仕様
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
型
C型
寸法(mm)
3.5×17.78
質量(g)
6
角度(°)
60
ヒーター温度(℃)
386