※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YF40)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37863708
品番
CQ2YF40-100DCZ
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード