※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー ジョンソン 37866403 - スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー ジョンソン 37866403 - スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー ジョンソン 37866403 - スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー ジョンソン 37866403 - スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー ジョンソン 37866403 - スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー ジョンソン 37866403

スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード37866403 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!

使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 液性アルカリ性 用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー 質量(g)580 シリーズスクラビングバブル 本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D) 香りシトラスフレッシュ アズワン品番64-1137-59 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使用しない。※換気をよくして使う。※劣化した塗装に使うと剥がれるおそれがあるので注意する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37866403
2024-05-09
用途:
車の窓ガラスやタイヤ周りの汚れ落としに用いる

他の洗剤では落ちなかった頑固な汚れが、泡を吹きかけて少し時間をおいてからふき取ると、簡単且つきれいに取れます。長年取れなかったホイル周りのこびり付いた汚れも、可なりきれいになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37866403
2023-07-24
用途:
車のフロントガラスの虫の死骸等の除去

車のフロントガラスの掃除には実に良いアイテムです。
吹いた後の持続時間や汚れ落ちは抜群だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37866403
2023-01-24
用途:
ガラス磨き時
有限会社シード 様 (サービス業)

永年愛用のガラスクリーナーです。商品名通り激泡でタバコのヤニもキレイに浮き上がり、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37866403
2022-10-13
用途:
ガラス清掃

色々なクリーナーを試しましたが、一番綺麗に吹き上げられると思います。
リピートして使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37866403
2021-03-10
用途:
ジョンソンのが良いんです。
個人のお客様

他のセクションのクリーナーを含めて使用感で
ジョンソンが一番綺麗になる。
最初は気のせいか?と思っていましたが最近は
疑念が確信に変わりました。
当方では買い替えと言うか使用後の次の一手で
はジョンソンのみ選んでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
37866403
2021-03-05
用途:
バスの窓拭き、パネル拭き。
yamakawa speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色々な所で使えるのでガラス拭きや車内の拭き掃除に重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37866403
2021-02-22
用途:
ガラス洗浄
田島 克益 様

従来のクリーナーより、クリア・キレがイイ。値段もそこそこで使いやすいです。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
ガラス清掃
運輸・通信業

吹き掛けて泡が汚れを浮かせてくるので、汚れもしっかり落ちるし吹上もすごく楽です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする