※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル ガラスクリーナー ジョンソン 37866421 - スクラビングバブル ガラスクリーナー ジョンソン 37866421

スクラビングバブル ガラスクリーナー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 37866421 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!

商品タイプ詰替 液性弱アルカリ性 用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー 質量(g)428 シリーズスクラビングバブル 本体サイズ(mm)120(W)×230(H)×60(D) 使用場所ガラス、窓、鏡 アズワン品番64-1220-67 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使用しない。※換気をよくして使う。※必ず「止」で保管する。※劣化した塗装に使うと剥がれるおそれがあるので注意する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37866412
2026-03-31
用途:
窓ガラス拭き
大阪電研工業株式会社 様

今まで使用していたものに比べて拭き取りが楽です。拭き取りの後も残らずスッキリします。

2026-01-09
用途:
工場や事務所の窓などのガラス掃除

オイルミスト雰囲気の工場でガラス面にもオイル分の付着があるが、大変きれいに掃除が出来た。

対象商品:
37866412
2022-03-25
用途:
お客様車両のメンテナンス時

ガラスの内側清掃に使用していますが、汚れが綺麗に取れて吹きムラも無いのでとても使いやすいです。

対象商品:
37866412
2021-08-09
用途:
車メンテナンス洗車

リピートしてます。伸びもいいので使いやすく、この
クリーナーを使用するとワイパーのビビリ音も少なく
なるようです。量もタップリ入っていますので、長持ち
します。

対象商品:
37866421
2021-01-19
用途:
洗車に

外は洗車で済ませるのですが、室内側は洗う訳にもいかず、拭いても!?にガラスクリーナーは大活躍です。

1人が参考にしています
対象商品:
37866412
2020-09-22
用途:
鏡に使用
その他業種

鏡ピカピカに成りました!今まで食器用洗剤をうすめたものを使用していましたが、本洗剤は液剤をかけてさほど時間をおかなくてもピカピカになりました。また、拭き取りも簡単。ただし、室内で使用する場合は液だれするので注意しましょう。

対象商品:
37866412
2019-08-10
用途:
バイクの汚れ落とし

レビューで見て試してみました。
汚れたホイールなどを軽く水洗い後シュシュっとスプレーし数分放置してペーパーで拭くだけで綺麗になります。
油汚れにも効果があり気に入りました。
エアゾールタイプもありますがこちらの方がお得ですね。
本来の使い方の家の窓ガラス掃除にも使ってみましたが、こちらも良好。
無くなったらリピート確定です。

対象商品:
37866421
2021-06-17
用途:
店舗窓磨き
製造業

スプレーの絵が描いてあるので、間違って詰め替え用を発注してしまいました。よく見なかった私が悪いんだよね、たぶん。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする