メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37866746
品番
SSC-739A
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
型
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
型
C型
寸法(mm)
2.3×17.8
質量(g)
8
角度(°)
60
ヒーター温度(℃)
405