メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37866798
品番
SSC-747A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
型
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
型
C型
寸法(mm)
1.78×14.2
質量(g)
8
角度(°)
60
ヒーター温度(℃)
405