Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 B型 注文コード37866816 品番SSC-754A
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど46種類から選べます 他の種類を見る

MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。

B型 仕様曲がり 寸法(mm)0.5×18.5 質量(g)8 角度(°)30 ヒーター温度(℃)405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37866667
2022-09-10
用途:
電子基板のハンダ作業
JAZZONEPROSHOP 様

無事交換出来て、作業再開です。予備買っておこうかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする