メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
(1件のレビュー)
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
K型
注文コード
37866825
品番
SSC-761A
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
型
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
型
K型
寸法(mm)
4.5×16.25
質量(g)
8
角度(°)
45
ヒーター温度(℃)
405