※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル SSH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37866936
品番
SSH-3240
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。
長さ1150 mmが新しく加わりました。
長さ違いも製作可能です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1175
種類
ハンドル
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
75
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
32
寸法P(mm)
316
仕上
ヘアーライン
取付け方法
めねじ
推奨ねじ
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
片面取付用です。両面取付はできません。