LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル RH-760
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37866963
品番
RH-760
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
取付面からの出っ張りを抑えています。
長さ違いも製作可能です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
用途
FA機器、OA機器、特装車両など
高さ(mm)
38
質量(g)
340
種類
ハンドル
長さL(mm)
786
グリップ径(Φmm)
15
仕上
ヘアーライン
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
760
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
片面取付用です。両面取付はできません。