※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB-901790 プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業) 37867173 WB-901790 プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業) 37867173 WB-901790 プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業) 37867173

プラスチックハンドル WB-901790

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867173 品番WB-901790
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軽量で強靱です。

材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)40 質量(g)54 種類ハンドル 長さL(mm)245 グリップ径(Φmm)24 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)203 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37867173
2022-03-07
用途:
リフト機械室カバー用のハンドルとして使用
ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 様

全く同じ商品でハンドルだけにとってもいい買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37867173
2019-01-08
用途:
浴室ドアの交換
製造業

安いから柔いのかなと思ってたら、意外にしっかりとした作りです。
適当なハンドルで良かったのですが、家族からも引きやすくて使いやすいと、ゴマスリには最適でした(笑
どうして、浴室ドアのハンドルってあんなに華奢なんですかねぇ。せめて家の耐用年数ぐらいは持たせて設計して欲しいです、樹脂って環境次第で意外に早く劣化しますんで。
産業機器の部品メーカーのツガツネさんなら、たぶん私の残余命の内は交換する事も無いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37867173
2016-08-07
用途:
冷凍用ストッカーの壊れた取っ手の代用品として使用。

サイズもぴったり、握り感も良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする