※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB-902357 プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業) 37867191 WB-902357 プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業) 37867191 WB-902357 プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業) 37867191

プラスチックハンドル WB-902357

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867191 品番WB-902357
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。

寸法L(mm)203 寸法P(mm)170 材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)38 質量(g)50 種類ハンドル グリップ径(Φmm)25 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37867191
2023-03-31
用途:
車の取っ手として使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで取り付けてた取っ手のねじ部のカバーが割れてしまい、ピッチが同じで購入しました。
ただ浴を言うと白色もあっても良いじゃないかな?

対象商品:
37867191
2017-04-27
用途:
ヤンマー船のハンドルサイズにぴったりでした。
卸売・小売業

材質もしっかりしておりオリジナルよりいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする