※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ポリアミドハンドル 213-92型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867252
品番
213-9204
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
U字形種類
ストレート
グリップ径(Φmm)
26
高さ(mm)
50
材質
ポリアミド(PA)
取付け方法
丸穴
種類
面付ハンドル
面付形種類
U字形
材質(キャップ)
ポリアミド
材質(ハンドル)
ポリアミド
色
ブラック
寸法L1(mm)
142
質量(g)
61
寸法L2(mm)
98
寸法P(mm)
122
仕様
M5皿ねじ取付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。