※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867532
品番
KPH-256
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
中空構造のため軽量です。
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
271
寸法M(mm)
M5×0.8
寸法P(mm)
256
長さL(mm)
272
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
143
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
15
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
推奨ねじ
M×(板厚+10〜15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形