※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル MG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867645
品番
MG-90
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。
MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
寸法H(mm)
45
寸法L(mm)
97
寸法P(mm)
90
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
48
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形