※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル MN735Z型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867794
品番
MN735Z 96E101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ねじ径
M4
寸法L(mm)
104
寸法P(mm)
96
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
材質
亜鉛合金
質量(g)
61
仕上
マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。