MN786Z 128E101 ハンドル MN786Z型 LAMP(スガツネ工業) 37867855 MN786Z 128E101 ハンドル MN786Z型 LAMP(スガツネ工業) 37867855 MN786Z 128E101 ハンドル MN786Z型 LAMP(スガツネ工業) 37867855

ハンドル MN786Z型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37867855 品番 MN786Z 128E101
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

寸法A(mm)23 寸法B(mm)5 寸法C(mm)18 寸法H(mm)41.5 寸法L(mm)146 寸法P(mm)128 材質亜鉛合金 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g)119 仕上マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37867855
2018-11-07
用途:
浴室扉取っ手の代替品として

経年で破損したトップメーカー製浴室扉の取っ手交換のご依頼でしたが、純正品が製廃(代替品なし)のため、代用品として提案し、見た目も含めて大変喜んでいただけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする