※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出つまみ AOT35型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
340
180
340
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867891
品番
AOT35-340
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
10
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
243
種類
特殊形
寸法L(mm)
340
寸法P(mm)
160
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
寸法N(mm)
3
取付部
めねじ
ピッチP(mm)
320
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
材質(取付部)
アルミ合金
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形