※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLA-HA128 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867925 XLA-HA128 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867925 XLA-HA128 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867925

ハンドル XLA-HA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37867925 品番 XLA-HA128
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

線と面を基調とした美しいデザインです。

寸法L(mm)141 寸法P(mm)128 材質アルミニウム合金 材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理 付属品十字穴付トラスねじM4×25 高さ(mm)40 質量(g)130 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上シルバーアルマイト処理 材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする