曜日別特売
XLA-HA192 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLA-HA192 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867934
XLA-HA192 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867934
XLA-HA192 ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業) 37867934

ハンドル XLA-HA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)205
内容量1個注文コード37867934品番XLA-HA192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

線と面を基調とした美しいデザインです。

寸法L(mm)205寸法P(mm)192材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理付属品十字穴付トラスねじM4×25質量(g)145材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37867934XLA-HA19209380953XLA-HA192XLA-HA192 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09380953ハンドルLAMP(スガツネ工業)1個
2,798
税込3,078
重複の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする