※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ハンドル XLA-HA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
333
141
269
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867952
品番
XLA-HA320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
線と面を基調とした美しいデザインです。
寸法L(mm)
333
寸法P(mm)
320
材質(ハンドル)
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
付属品
十字穴付トラスねじM4×25
質量(g)
175
材質(脚部)
亜鉛合金/ダルクロームめっき
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37867952
XLA-HA320
09380971
XLA-HA320
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
重複の為