※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM-100I アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業) 37868047 AM-100I アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業) 37868047

アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)29 寸法L(mm)100 アイボリー 注文コード37868047 品番AM-100I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は寸法H・寸法L・色など15種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製のため軽量です。

寸法H(mm)29 寸法L(mm)100 寸法P(mm)90 材質アルミ合金 アイボリー 質量(g)23.4 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 仕上塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする