※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37868074
品番
AM-60B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
アルミ合金製のため軽量です。
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
60
寸法P(mm)
50
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
15.8
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
10
仕上
塗装
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形