※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
38
寸法L(mm)
310
色
ブラック
注文コード
37868117
品番
AM-310B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法H・寸法L・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製のため軽量です。
寸法H(mm)
38
寸法L(mm)
310
寸法P(mm)
300
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
67
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
仕上
塗装