曜日別特売
PC-80-W プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-80-W プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868187
PC-80-W プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868187
PC-80-W プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868187

プラスチック丸棒ハンドル PC型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)28寸法L(mm)80ホワイト注文コード37868187品番PC-80-W
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

樹脂製で扉を軽量化できます。

寸法B(Φmm)12寸法H(mm)28寸法L(mm)80寸法P(mm)68材質ポリスチレンホワイト付属品十字穴付トラス小ねじM4×28質量(g)14種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
寸法・仕上にばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 扉の引手に
建設業・工事業

幼児トイレのブースの扉の取手に使用、既存で付いていたものと全く同じでこんな細かいものまで探せて助かります。

対象商品 : 37868196
2024-02-15
用途: サッシの引き手
T-WORKSHOP建設業・工事業

専用ビスもついていて、簡単に穴開け設置出来ました。

対象商品 : 37868171
2017-04-15
用途: サイズ不一致のため施工できず
その他業種

申し訳ございません。前2件の間違っているかもしれないので、3回目の投稿になります。
今回購入した、プラスチック丸棒ハンドルのねじ穴間の距離は3.5㎝でした。我が家で取り付けようとしているハンドルのねじ穴間の距離は4.5㎝でした。
御社で、ねじ穴間の距離4.5㎝のハンドルがあればお教えください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんが、現在取付穴ピッチ45mmの同形状タイプのご用意がございませんでした。
今後の取扱い充実に向けて、一層努力して参りますので、何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 37868196
2017-03-11
用途: トイレブースの開き戸
建設業・工事業

保育園のトイレに使い要望どうりの取っ手で助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 37868196
2016-02-23
用途: スイッチの接触ガード

扉の引き手としてでなく、電気機器のスイッチに不意に接触しないためのガード兼持ち手として使っています。
以前は近くのホームセンターで購入していましたが、たまたま同じ寸法だったので継続購入しています。
価格の割に頑丈でいいと思います。役目はしっかり果たしています。

対象商品 : 37868196
2016-12-11
用途: 引き出しの取って

他の商品と同様同じように使用でき少し安いので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする