LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 平面ハンドル
ステンレス鋼製ハンドル 980640
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37868241
品番
980640
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
ピッチP(mm)
30
長さL(mm)
50
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)
1
質量(g)
23
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
注意
取り付けにはスペーサーとM3サラ小ねじをご用意ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。