LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26901
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37868302
品番
26901
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
31
長さL(mm)
44
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
3
質量(g)
85
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
注意
ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。