LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の トランク取手
トランクハンドルTO型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37868327
品番
TO-105SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
151
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
47
寸法D1(Φmm)
8
用途
計測機器、小型の収納ボックスなど
仕様
ばね付
寸法L2(mm)
75
仕上
電解研磨
寸法N(mm)
4
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
65
寸法P3(mm)
30
寸法W1(mm)
105
寸法W2(mm)
88