※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の トランク取手
トランクハンドルTO型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37868354
品番
TO-70
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
材質
鋼
質量(g)
60
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
54
寸法D1(Φmm)
6
用途
計測機器、小型の収納ボックスなど
仕様
ばねなし
種類
トランクハンドル
寸法L2(mm)
69
仕上
クロメート処理
寸法N(mm)
3
寸法d2(Φmm)
4.7
取付け方法
丸穴
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
49
寸法P3(mm)
34
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応