曜日別特売
213-9002.00-00080 薄型掘込ハンドル 213-90型 LAMP(スガツネ工業) 37868433

213-9002.00-00080 薄型掘込ハンドル 213-90型 LAMP(スガツネ工業) 37868433
213-9002.00-00080 薄型掘込ハンドル 213-90型 LAMP(スガツネ工業) 37868433
213-9002.00-00080 薄型掘込ハンドル 213-90型 LAMP(スガツネ工業) 37868433

薄型掘込ハンドル 213-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
塗装/ブラック
注文コード
37868433
品番
213-9002.00-00080
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体が薄いため、取付場所を選びません。
振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。

材質
亜鉛合金
仕様
ロック機構なし
質量(g)
498
仕上
塗装/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
キーは別売りです。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする