diffuL
ステンレス鋼製堀込取手 DFHH
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
全高(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963897
DFHH-KS170SH
442-4532
168
ヘアライン仕上
54
ヘアライン仕上
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04964622
DFHH-R80SH
442-4527
80
ヘアライン仕上
80
ヘアライン仕上
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04964710
DFHH-DS170SH
442-4533
168
ヘアライン仕上
54
ヘアライン仕上
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04966451
DFHH-R50BL
442-4524
50
ブラック
50
塗装
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください