diffuL
ステンレス鋼製堀込取手 DFHH
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
全高(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04696531
DFHH-R60SH
442-4530
60
ヘアライン仕上
60
ヘアライン仕上
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697660
DFHH-R50SH
442-4526
50
ヘアライン仕上
50
ヘアライン仕上
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697712
DFHH-R80BL
442-4528
80
ブラック
80
塗装
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699620
DFHH-DS170BL
442-4529
168
ブラック
54
塗装
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04700426
DFHH-R60BL
442-4525
60
ブラック
60
塗装
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください