※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9005.00-00015 回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 37868442 413-9005.00-00015 回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 37868442 413-9005.00-00015 回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 37868442 413-9005.00-00015 回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 37868442

回転取手 413-9005型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37868442 品番 413-9005.00-00015
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。
取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。

材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック 材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき 用途制御盤、配電盤、点検口など 適合板厚(mm)0.8〜1.5 材質(ケース)ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする