※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH-M200 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868467 HH-M200 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868467 HH-M200 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868467 HH-M200 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868467

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37868467 品番 HH-M200
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。
製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。
バーの長さは200、400 mmの2種類があります。

材質
(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)
フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)
寸法H1(mm)185.3 寸法H2(mm)140 寸法L1(mm)260 寸法L2(mm)216 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)235 寸法P2(mm)87.5 寸法P3(mm)80 用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など トラスコ品番584-1801 質量(kg)2.6 質量(g)2600 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)27.2 取付穴(mm)8 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重N(kgf)4500[459] 耐荷重(N)4500 取付穴深さ(mm)81.4
注意
耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする