※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
チタン製堀込取手 HH-AS2-TI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37868494
品番
HH-AS2-TI
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
非磁性体のチタンを使用しています。
チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
ピッチP(mm)
100
長さL(mm)
120
材質
チタン合金
仕様
埋込・掘込取手
高さ(mm)
2.8
質量(g)
30
仕上
ブラスト
取付け方法
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
11.7