※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨(ケース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
37868503
品番
HH-KS114M
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。
本品は手掛かりがあります。
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
付属品
スペーサー
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)
110
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応