埋込引手 HH-P130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37868625 品番HH-P130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

付属品
固定具
十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)
十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
材質ポリ塩化ビニー 用途半導体製造装置、液晶製造装置など クリアー 質量(g)100 適合板厚(mm)1〜11
注意
付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1〜5 mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10 mm以上かかるねじをご用意ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37868625 HH-P130 13977130 HH-P130 埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 1個 999 税込1,099 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする