※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB-901390 掘込引手 WB-901390 LAMP(スガツネ工業) 37868634 WB-901390 掘込引手 WB-901390 LAMP(スガツネ工業) 37868634 WB-901390 掘込引手 WB-901390 LAMP(スガツネ工業) 37868634

掘込引手 WB-901390

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37868634 品番WB-901390
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。

ピッチP(mm)114 長さL(mm)133 材質ガラス繊維強化ポリアミド 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)44 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)19
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする