埋込ハンドル 213-0703.03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37868652 品番 213-0703.03
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ワンタッチで取り付けできます。

寸法B1(mm)41 寸法B2(mm)28.7 寸法H1(mm)15.5 寸法H2(mm)13.5 寸法H3(mm)1.5 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)80 材質ポリアミド ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする