※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATS-100-16B アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868792 ATS-100-16B アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868792 ATS-100-16B アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868792 ATS-100-16B アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868792 ATS-100-16B アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868792

アート引手 ATS-100型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37868792 品番 ATS-100-16B
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ワンタッチで取り付けできます。

長さL(mm)100 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)12 適合板厚(mm)1.6 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37868747
2015-10-25
用途:
シャッターの開閉
農・林・水産業

商品の説明図で寸法が解りにくかったため、実際にはまらなかった!

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品について不明点があれば、出来る限り回答するよう努力致しますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする