※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100-12BR アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868871 AT-100-12BR アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868871 AT-100-12BR アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868871 AT-100-12BR アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868871

アート引手 AT-100型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37868871 品番 AT-100-12BR
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ワンタッチで取り付けできます。

長さL(mm)100 材質ABS樹脂 スチールブラウン 質量(g)22.4 適合板厚(mm)1.2 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37868801
2019-04-24
用途:
脱芒機(種籾のヒゲ取り)の修理

窓越しの日光でも長年経過すると取っ手部分のプラスチックが割れてしまいました。取り付け穴が同じ寸法の商品が見つからず大きい商品を購入して本体の方の取り付け穴を大きくしました。安く直りましたが少し厄介でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする