※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-70-I アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業) 37868923 AT-70-I アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業) 37868923 AT-70-I アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業) 37868923 AT-70-I アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業) 37868923

アート引手 AT-70型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37868923 品番 AT-70-I
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ワンタッチで取り付けできます。

長さL(mm)70 材質ABS樹脂 アイボリー 質量(g)12 適合板厚(mm)0.8 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37868932
2019-10-17
用途:
ガレージシャッターの、引戸に使うつもりです。
その他業種

サイズが、合わないので、シャッターの穴をあけ直します、いましばらくかかりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする