※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
アート引手 AT-70型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37868941
品番
AT-70-B
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付けできます。
長さL(mm)
70
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
12
適合板厚(mm)
0.8
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17