※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9008.00-00020 フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業) 37869246 413-9008.00-00020 フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業) 37869246 413-9008.00-00020 フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業) 37869246

フィンガープルハンドル 413-9008型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37869246 品番413-9008.00-00020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。
別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

材質(本体)亜鉛合金/ブラック 材質(フック)焼結鋼 用途シールドラック、制御盤、配電盤など 適合板厚(mm)1.3〜2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする