プッシュつまみ PK04型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37869273 品番 PK04GA
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。
つまみ用キャップの使用で、扉厚15〜35 mm(15〜25 mm:Φ28貫通穴、26〜35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29〜39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。

ザグリ深さH(mm)扉厚15〜25:0(Φ28貫通穴)、扉厚26〜35:扉厚-25(扉裏面) 高さT(mm)4 材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 仕上(本体)金色めっき 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
注意
木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。
つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4 kgf・cm)
板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37869273
2020-02-15
用途:
26年前のプッシュつまみが押したまま戻らなくなり取替用に購入しました。
その他業種

購入品は26年前のプッシュつまみと異なるデザインでしたが、取付穴へのはめあいに問題はありませんでした。取り付け後の状態は輝きがあり上品に感じられました。

1人が参考にしています
対象商品:
37869282
2020-04-03
用途:
扉に使用
製造業

ガタツキもなく非常に使いやすいプッシュつまみです。何度もリピート注文しています。

対象商品:
37869291
2019-03-11
用途:
軽キャン

板の暑さが少し薄くて挟まなくてはならなかったもう少し幅を持たせば最高

対象商品:
37869273
2018-10-23
用途:
事務所の開閉扉に使用
卸売・小売業

プッシュつまみが老化してプラスチック爪が破損し、代替として購入しました。
くりぬき穴径とぴったり合致し、取り付けは以前使用していたものより、裏蓋が頑丈に
加工されていたので安心して取り付けられた。
扉の裏側はスペースがあったので、裏蓋の厚さは気にならなかった。満足しています。

対象商品:
37869273
2016-08-22
用途:
扉を取替えたときに使用。フラッシュな外観にしたかった。
製造業

取付けは正確な孔のホルソーを使用したので簡単に取り付けられた。
色が金色で予想通り、少しけばけばした感じだったが、使用感は予想通りで満足しています。

対象商品:
37869273
2014-12-02
用途:
既存部品破損による交換

あきらめていましたが、同様の部品にめぐりあえて助かりました。他の同様の部材が古びて見えるので一気に交換したいところですが若干高価なので我慢しています。

対象商品:
37869273
2013-10-24
用途:
つまみの交換

厚み28oの戸棚にとりつけました
近所のホームセンターでは見つからなかったのにここにあって感心しました

2015-01-23
用途:
アパートのクローゼット

アパートのクローゼットのノブが壊れたため探して探してヤットみつけました。
ホームセンター等では見つけられませんでした。管理会社に修理を依頼するとかなり高額になったと
思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする